Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tolérance de filetage 7e conformément à la norme DIN 103
Longueur : 1000 mm
Exemple : TR 16x4
Filetage trapézoïdal avec diamètre nominal d=16 mm et pas P=4 mm
Les filetages trapézoïdaux sont utilisés pour transférer les forces et les mouvements (avance, réglage, mouvements de transport et de levage). Ils convertissent les mouvements rotatifs en mouvements linéaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!