Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrated lock washers DIN 125 / lock washer DIN 127 assortment
1200 pieces in system case 4.4.1. Serrated lock washers DIN 125-A, 140 HV steel / lock washer DIN 127-B, zinc-plated spring steel, blue passivated (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 1 200 pièces
- 100 rondelles éventail Ø 4,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,5 mm
- 100 rondelles éventail Ø 13,0 mm
- 100 rondelles éventail Ø 4,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,2 mm
- 100 rondelles éventail Ø 12,2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!