Washers for bolts; product class C
Washers for bolts; product class C - 1
Washers for bolts; product class C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Washers for bolts; product class C

DIN 1441 galvanised steel, thick-film passivated with sealing (ZSM)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif