Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexalobular screw with flattened half round head and collar
DIN 34805-2, TX drive, steel 010.9, plain
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de vis, boulons, rivets, clous et agrafes hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâle, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!