Slotted headless screw with flat point DIN 427, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K)
Slotted headless screw with flat point DIN 427, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K) - 1
Slotted headless screw with flat point DIN 427, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted headless screw with flat point DIN 427, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Indication

La norme DIN 427 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2342. Il existe des similarités (La taille nominale M1.4 a été supprimée | Les tailles nominales supérieures à M10 ont été supprimées | La classe de dureté 45 pour l'acier a été ajoutée | Les classes de dureté pour l'acier inoxydable ont été introduites | Le nom standard de la vis sans tête à fente et bout chanfreiné sur la goupille filetée avec fente et tige a été modifié).