Hexagonal nut, low profile DIN 439, A4 stainless steel, plain
Hexagonal nut, low profile DIN 439, A4 stainless steel, plain - 1
Hexagonal nut, low profile DIN 439, A4 stainless steel, plain - 2
Hexagonal nut, low profile DIN 439, A4 stainless steel, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut, low profile DIN 439, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Indication

La norme DIN 439 forme B a été retirée et remplacée par la norme ISO 4035. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats sont passés à M10, M12, M14, M22 | Diamètre nominal M1,8 supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.