Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, A2 stainless steel, plain
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, A2 stainless steel, plain - 1
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, A2 stainless steel, plain - 2
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, A2 stainless steel, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, A2 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Indication

La norme DIN 439 forme B à pas fin a été retirée et remplacée par la norme ISO 8675. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675. | Le filetage standard est passé à ISO 4035.