Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, steel, zinc-plated blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, steel, zinc-plated blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, steel, zinc-plated blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, steel, zinc-plated blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
Indication

La version DIN 439 forme B à pas fin a été retirée et remplacée par la version ISO 8675. Il y a certaines similarités (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675. | Le filetage standard est passé à ISO 4035.