Hexagonal nut, low profile DIN 439, steel 04/05, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal nut, low profile DIN 439, steel 04/05, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal nut, low profile DIN 439, steel 04/05, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut, low profile DIN 439, steel 04/05, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Indication

La norme DIN 439 forme B a été retirée et remplacée par la norme ISO 4035. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats sont passés à M10, M12, M14, M22 | Diamètre nominal M1,8 supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.