Wing repair washer
Wing repair washer - 1
Wing repair washer - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Wing repair washer

According to DIN 522, galvanised steel, blue passivated (A2K)

  • Material: Steel
  • Vickers hardness, HV: 140 HV
  • Surface: Zinc plated
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 66 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 60,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Standards Suitable for screw thread Internal diameter Outer diameter Quantity PU
price/PU
041110 20
DIN 522 M10 10.5 mm 20 mm
041110 16
DIN 522 M10 10 mm 16 mm
5000 pcs
041110 22
DIN 522 M10 10 mm 20 mm
1000 pcs
041110 25
DIN 522 M10 10.5 mm 25 mm
041110 303
DIN 522 M10 10.5 mm 30 mm
100 pcs
041110 304
DIN 522 M10 10.5 mm 30 mm
100 pcs
041112 40
DIN 522 M12 13 mm 40 mm
041112 30
DIN 522 M12 13 mm 32 mm
041112 50
DIN 522 M12 13 mm 50 mm
041114 40
DIN 522 M14 15 mm 40 mm
041114 30
DIN 522 M14 15 mm 30 mm
50 pcs
041114 404
DIN 522 M14 15 mm 40 mm
50 pcs
041114 45
DIN 522 M14 15 mm 45 mm
100 pcs
041114 50
DIN 522 M14 15 mm 50 mm
041116 40
DIN 522 M16 17 mm 40 mm
041116 50
DIN 522 M16 17 mm 50 mm
04113 10
DIN 522 M3 3.2 mm 10 mm
1000 pcs
041116 504
DIN 522 M16 17 mm 50 mm
100 pcs
04113 7
DIN 522 M3 3.2 mm 7 mm
10000 pcs
04114 20
DIN 522 M4 4.3 mm 20 mm
04115 15
DIN 522 M5 5.3 mm 15 mm
04115 25
DIN 522 M5 5.3 mm 25 mm
04115 205
DIN 522 M5 5.3 mm 20 mm
1000 pcs
04115 30
DIN 522 M5 5.3 mm 30 mm
04115 255
DIN 522 M5 5.3 mm 25 mm
1000 pcs
04116 15
DIN 522 M6 6.4 mm 15 mm
1000 pcs
04116 20
DIN 522 M6 6.4 mm 20 mm
04116 201
DIN 522 M6 6.4 mm 20 mm
2000 pcs
04116 301
DIN 522 M6 6.4 mm 30 mm
500 pcs
04116 302
DIN 522 M6 6.4 mm 30 mm
100 pcs
04116 40
DIN 522 M6 6.4 mm 40 mm
04116 403
DIN 522 M6 6.4 mm 40 mm
100 pcs
04117 25
DIN 522 M7 7.4 mm 25 mm
100 pcs
04117 20
DIN 522 M7 7.4 mm 20 mm
04118 16
DIN 522 M8 8.4 mm 16 mm
100 pcs
04118 20
DIN 522 M8 8.4 mm 20 mm
04118 243
DIN 522 M8 8.4 mm 25 mm
04118 25
DIN 522 M8 8.4 mm 25 mm
04118 252
DIN 522 M8 8.4 mm 25 mm
04118 301
DIN 522 M8 8.4 mm 30 mm
500 pcs
04118 30
DIN 522 M8 8.4 mm 30 mm
04118 302
DIN 522 M8 8.4 mm 30 mm
100 pcs
04118 40
DIN 522 M8 8.4 mm 40 mm
04118 403
DIN 522 M8 8.4 mm 40 mm
100 pcs
041108 32
DIN 522 M8 8.4 mm 32 mm
500 pcs
041101442
DIN 522 M14 14.5 mm 42 mm
100 pcs
041101248
DIN 522 M12 13 mm 48 mm
400 pcs
041101236
DIN 522 M12 13 mm 36 mm
300 pcs
041110 40
DIN 522 M10 10.5 mm 40 mm
041112 404
DIN 522 M12 13 mm 40 mm
100 pcs
04113 20
DIN 522 M3 3.2 mm 20 mm
1000 pcs
04114 12
DIN 522 M4 4.3 mm 12 mm
041110 24
DIN 522 M10 10.5 mm 25 mm
100 pcs
04116 18
DIN 522 M6 6.4 mm 18 mm
04116 202
DIN 522 M6 6.4 mm 20 mm
100 pcs
04116 30
DIN 522 M6 6.4 mm 30 mm
04116 25
DIN 522 M6 6.4 mm 25 mm
04118 24
DIN 522 M8 8.4 mm 25 mm
041104 16
DIN 522 M4 4.3 mm 16 mm
2000 pcs
041110 30
DIN 522 M10 10.5 mm 30 mm
04114 25
DIN 522 M4 4.3 mm 25 mm
2000 pcs
04116 402
DIN 522 M6 6.4 mm 40 mm
500 pcs
041101040
DIN 522 M10 10.5 mm 40 mm
300 pcs
04115 20
DIN 522 M5 5.3 mm 20 mm
041112 26
DIN 522 M12 13 mm 26 mm
100 pcs
04116 242
DIN 522, WN 411 M6 6.4 mm 24 mm
500 pcs