Norme : DIN 5254
Poignée : A revêtement plastique
Anti-dérapants, excellente prise en main garantie
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une force maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Ressort interne
- Articulation interne vissée à des fins de protection
- Ne gêne pas l'utilisation
- Aucune salissure, aucune perte
Pince à circlip pour circlips extérieurs (axes).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!