Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Excellente prise en main, anti-dérapant
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées
Pointes insérées
Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Pince à circlip pour bagues intérieures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!