Fire brigade snap hook DIN 5299, shape C, A2 stainless steel
Fire brigade snap hook DIN 5299, shape C, A2 stainless steel - 1
Fire brigade snap hook DIN 5299, shape C, A2 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire brigade snap hook DIN 5299, shape C, A2 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Le crochet ne peut pas être ouvert lorsqu'il est chargé (capacité de charge spécifiée) en raison d'une déformation élastique.
Indication

* La capacité de charge spécifiée dans le tableau représente la valeur maximale suggérée pour le mousqueton et n'est en aucun cas contractuelle.