Slotted set screw with truncated cone DIN 551, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K)
Slotted set screw with truncated cone DIN 551, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K) - 1
Slotted set screw with truncated cone DIN 551, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted set screw with truncated cone DIN 551, steel 14H, zinc-plated blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions
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
Indication

La norme DIN 551 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4766. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).