Slotted set screw with tip DIN 553, A4 stainless steel, plain
Slotted set screw with tip DIN 553, A4 stainless steel, plain - 1
Slotted set screw with tip DIN 553, A4 stainless steel, plain - 2
Slotted set screw with tip DIN 553, A4 stainless steel, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted set screw with tip DIN 553, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

La norme DIN 553 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7434. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).