Hexagonal bolt with threading up to head DIN 558, steel 4.6, plain
Hexagonal bolt with threading up to head DIN 558, steel 4.6, plain - 1
Hexagonal bolt with threading up to head DIN 558, steel 4.6, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with threading up to head DIN 558, steel 4.6, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Indication

La norme DIN 558 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4018. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée).