Ring bolt DIN 580, material: C15 E, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ring bolt DIN 580, material: C15 E, zinc-plated steel, blue passivated (A2K) - 1
Ring bolt DIN 580, material: C15 E, zinc-plated steel, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ring bolt DIN 580, material: C15 E, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Indication

Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation avant utilisation !



Les anneaux de levage mâles M6 ne font pas partie de la norme DIN 580 !