Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Round head screw with square neck DIN 603, A2 stainless steel, plain
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans une fente par ex. et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.
A utiliser dans la construction à ossature en bois, en particulier les ateliers de charpenterie, la construction de maisons préfabriquées, la construction automobile (par ex., plates-formes de chargement de camions), la construction navale, les constructions pour salons commerciaux, la construction d'échafaudages, les cages ou caisses de transport à usage intensif démontables et les caisses de transport pour le transport maritime. Convient à l'assemblage de pièces en bois ou de pièces en bois et en métal. Le collet carré est enfoncé dans le bois. Le diamètre du trou dépend de la dimension du filetage. Pour unir bois sur bois, il faut placer une rondelle plus grande sous l'écrou, par ex. une rondelle pour construction en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!