Round head screw with square neck and nut DIN 603 with nut, steel, strength class 4.8, zinc-plated, blue passivated
Round head screw with square neck and nut DIN 603 with nut, steel, strength class 4.8, zinc-plated, blue passivated - 1
Round head screw with square neck and nut DIN 603 with nut, steel, strength class 4.8, zinc-plated, blue passivated - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Round head screw with square neck and nut DIN 603 with nut, steel, strength class 4.8, zinc-plated, blue passivated

Lire la description de l'article

Disponible en 169 versions
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
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans un trou oblong, par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-appui.