Round head screw with square neck DIN 603, steel 8.8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Round head screw with square neck DIN 603, steel 8.8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les éléments de fixation avec revêtement galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'une couche d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
  • Capacité thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif