Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Square wedge-shaped washer DIN 6918, 295-350 HV, hot-dip galvanised, wedge-shaped, for high-tensile prestressed bolt on U-profile
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance 295-350 HV 10
- Acier galvanisé à chaud
- Pas 8 %
"Utiliser uniquement la fixation complète issue d'un même fabricant (ensemble vis+rondelles+écrous)".
La conception des structures en acier avec fixations Haute Résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.
Pour les raccords boulonnés précontraints à haute résistance dans les constructions métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!