Hexagonal bolt with flange
Hexagonal bolt with flange - 1
Hexagonal bolt with flange - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with flange

DIN 6921, steel 10.9, bare

Lire la description de l'article

Disponible en 37 versions
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
Indication

La norme DIN 6921 a été retirée et remplacée par la norme EN 1665. Il existe des similarités (certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé).