Serrated locking nut with locking teeth Steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Serrated locking nut with locking teeth Steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Serrated locking nut with locking teeth Steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2
Serrated locking nut with locking teeth Steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrated locking nut with locking teeth Steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).