Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 6925, steel 10, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 6925, steel 10, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 6925, steel 10, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 6925, steel 10, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Indication

La norme DIN 6925 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Retrait des filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 | Modification des hauteurs d'écrou | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux résistances 5, 8, 10 et 12).