Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) DIN 6926, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) DIN 6926, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication

La norme DIN 6926 a été retirée et remplacée par la norme EN 1663. Il existe des similitudes limitées (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée), (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1663 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée | La résistance 6 a été ajoutée).