Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 1
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 2
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6

Lire la description de l'article

Disponible en 68 versions
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
Indication

La norme DIN 7 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 2338 (modifications de la longueur et de la hauteur du dôme).