En raison du retrait sans remplacement du serre-câble DIN 741, il est recommandé d'utiliser le serre-câble DIN EN 13411-5. A partir de M5, le serre-câble est disponible en DIN EN 13411-5. Pour cela, voir réf. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Serre-câbles pour raccords d'extrémité de câble avec exigences mineures. Pour des raisons de sécurité, des serre-câbles conformes à la norme DIN EN 13411-5 doivent être utilisés.
Le mors de serrage doit toujours être fixé à la partie chargée de la corde. Lorsqu'une cosse est utilisée dans la conception de boucle, le premier serre-câble doit être attaché directement à la cosse. La distance entre les serre-câbles doit être d'au moins un serre-câble t. "t" étant la largeur du mors de serrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!