Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6
Shape D, steel 600 N/mm2, hardened to 60 ± 2 HRC
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 7979 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 8735. (Certaines autres longueurs nominales ont été modifiées)
Les goupilles cylindriques avec filetages internes sont principalement utilisées dans les trous borgnes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!