Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.
Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6
Shape D, steel 600 N/mm2, hardened to 60 ± 2 HRC
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Verzije
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0
Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Izaberi vrednosti RAL boja
IMAJTE U VIDU: Prikaz boje na ekranu se razlikuje od stvarne boje!