Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 1
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 2
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip

Lire la description de l'article

Disponible en 87 versions
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
  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.

  • Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie
Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau tendre. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux plus doux tels que l'aluminium.