Countersunk tapping screw, shape C with Z recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, PZ drive
Countersunk tapping screw, shape C with Z recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, PZ drive - 1
Countersunk tapping screw, shape C with Z recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, PZ drive - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk tapping screw, shape C with Z recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, PZ drive

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.