Hexagon Socket Head Cap Screw with low Head
Hexagon Socket Head Cap Screw with low Head - 1
Hexagon Socket Head Cap Screw with low Head - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon Socket Head Cap Screw with low Head

DIN 7984, galvanised steel 08.8, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément