Pan head screw with recessed head H
Pan head screw with recessed head H - 1
Pan head screw with recessed head H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pan head screw with recessed head H

DIN 7985, galvanised steel 4.8, thick-film passivated (VZD), PH-drive

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément