Pan head screw with Z cross recess DIN 7985, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Pan head screw with Z cross recess DIN 7985, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Pan head screw with Z cross recess DIN 7985, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pan head screw with Z cross recess DIN 7985, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).