Countersunk head screw with hexagon socket ISO 10642, A2-070 stainless steel, plain
Countersunk head screw with hexagon socket ISO 10642, A2-070 stainless steel, plain - 1
Countersunk head screw with hexagon socket ISO 10642, A2-070 stainless steel, plain - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk head screw with hexagon socket ISO 10642, A2-070 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 159 versions
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
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et se conforment à la norme ISO 3506-1

  • Selon le type, ces éléments sont fournis avec un filetage allant presque jusqu'à la tête

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1