Countersunk screw with hexagon socket head ISO 10642, steel 10.9, plain
Countersunk screw with hexagon socket head ISO 10642, steel 10.9, plain - 1
Countersunk screw with hexagon socket head ISO 10642, steel 10.9, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk screw with hexagon socket head ISO 10642, steel 10.9, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 197 versions
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
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1