Countersunk screw with hexagon socket, galvanised ISO 10642, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Countersunk screw with hexagon socket, galvanised ISO 10642, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Countersunk screw with hexagon socket, galvanised ISO 10642, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk screw with hexagon socket, galvanised ISO 10642, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 183 versions
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
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme. Ceci peut être identifié grâce au repère sur la tête de vis pour les diamètres de vis ≥ M5. Le 0 estampillé en face de la résistance réelle indique qu'il s'agit bien de ce type de vis

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 898-1

  • Selon le type, ces éléments sont fournis avec filetage pratiquement jusqu'à la tête

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1