Countersunk screw with hexagon socket head

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk screw with hexagon socket head

DIN 7991, steel 08.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions
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
Indication

Fabrication conforme DIN 7991. La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités limitées. (Certaines hauteurs de tête et certains diamètres de tête ont changé | diamètre nominal M18, M22, M24) Pour les nouveaux modèles, il est recommandé d'utiliser la version ISO la plus commune.



Angle de fraise :


M3 - M20 : 90°


M22 et M24 : 60°



En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1