Cheese head screw with hexagon socket ISO 4762/DIN 912, steel 12.9, plain, manufacturer HOLO-KROME®
Cheese head screw with hexagon socket ISO 4762/DIN 912, steel 12.9, plain, manufacturer HOLO-KROME® - 1
Cheese head screw with hexagon socket ISO 4762/DIN 912, steel 12.9, plain, manufacturer HOLO-KROME® - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheese head screw with hexagon socket ISO 4762/DIN 912, steel 12.9, plain, manufacturer HOLO-KROME®

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
Produits de qualité :


  • Produits fabriqués avec précision (tolérances étroites)

  • Filetage de précision

  • Estampillage alphanumérique de la tête pour traçabilité

Fabriqué aux Etats-Unis

Indication

La norme DIN 912 a été retirée et remplacée par les normes ISO 4762 et ISO 12474. Il existe des similarités (la plage nominale a été modifiée | Les vis à pas standard sont comprises dans la norme ISO 4762, les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474).