Hexagonal bolt with shank
Hexagonal bolt with shank - 1
Hexagonal bolt with shank - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank

DIN 931, galvanised steel 10.9, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).