Hex head screw with thread up to head DIN 933, steel 8.8U, hot-dip galvanised (hdg)
Hex head screw with thread up to head DIN 933, steel 8.8U, hot-dip galvanised (hdg) - 1
Hex head screw with thread up to head DIN 933, steel 8.8U, hot-dip galvanised (hdg) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hex head screw with thread up to head DIN 933, steel 8.8U, hot-dip galvanised (hdg)

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
  • Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).

  • Les vis sont conformes ISO après galvanisation à chaud.

  • Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).