Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, A2 stainless steel, plain
Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, A2 stainless steel, plain - 1
Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, A2 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, A2 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 87 versions
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
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).