Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with thread up to the head DIN 933, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 117 versions
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
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).