Hexagon nut DIN 934, A2 stainless steel, plain
Hexagon nut DIN 934, A2 stainless steel, plain - 1
Hexagon nut DIN 934, A2 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut DIN 934, A2 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).