Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!