Hexagonal nut
Hexagonal nut - 1
Hexagonal nut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut

DIN 934, steel I8I, galvanised, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).