Hexagon nut with fine thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut with fine thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut with fine thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with fine thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (les Ø nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).