Hexagon nut, flat profile with left-hand thread DIN 936, steel, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, flat profile with left-hand thread DIN 936, steel, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, flat profile with left-hand thread DIN 936, steel, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, flat profile with left-hand thread DIN 936, steel, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les classes de dureté définies pour les écrous hexagonaux bas sont régies par la norme DIN 267-24 (retirée). Pour ces écrous, il n'existe pas de charges d'épreuve définies permettant de déterminer la capacité de charge ou la résistance à l'arrachement.

Indication

La norme DIN 936 a été retirée sans être remplacée. Il existe des similitudes limitées (retrait sans remplacement | Recommandation : Utilisation des écrous conformes à la norme ISO 4035 largement identiques en termes de dimensions).