Stud with threaded end ≈ 1 d
Stud with threaded end ≈ 1 d - 1
Stud with threaded end ≈ 1 d - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stud with threaded end ≈ 1 d

DIN 938, galvanised steel 8.8 thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme