Hexagonal bolt with shank and fine thread DIN 960, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal bolt with shank and fine thread DIN 960, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal bolt with shank and fine thread DIN 960, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2
Hexagonal bolt with shank and fine thread DIN 960, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank and fine thread DIN 960, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
Grâce au pas fin


  • La hauteur inférieure garantit un pouvoir autofreinant supérieur par rapport à une vis filetée ordinaire

  • Couple de serrage plus élevé

  • Haute fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).